{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | HDPE | |
Typ av verktygsförvaring | Skafthållare | |
Väska bärförmåga | 40 kg | |
Egenskap väska | Flyganpassad | |
Längd invändigt | 470 mm | |
Bredd invändigt | 390 mm | |
Höjd invändigt | 340 mm | |
vikt | 8,5 kg | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikelnummer | 692927 V | |
EAN/GTIN | 8024482186184 | |
Tillverkarens nummer | 146340 PREMIUM XL-68/2F |