Vytahovák šroubů velikosti 1 M3-M6

Č. pol.: 2659352
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2659352
EAN/GTIN 4010886930519
Číslo výrobcu 2659352
Číslo L L60160 2404

Popis

Popis:

K odstraňování ulomených šroubů, závitových šroubů a konců trubek
Chromvanadová ocel, 54-56 HRC, kalená a popuštěná
Menší krouticí momenty při vyšroubování díky nové geometrii průřezu
Menší hloubka vrtání díky optimalizované délce závitu
Větší bezpečnost pro uživatele i součást
Širší rozsah použití, úspora času.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 2,7 mm
  • Ø otvoru [mm]: 1,8 mm
  • Rozsah průměrů [mm]: 1,8 - 7,0 mm
  • pro závit (metrický): M3 - M6
  • pro závit (imperiální): 1/8″ - 1/4″
  • vhodné pro: Odstraňování zlomených šroubů, závitových šroubů a konců trubek
  • Celková šířka [mm]: 3 mm
  • Celková výška [mm]: 3 mm
  • Celková délka [mm]: 50 mm
  • Tvrdost [HRC]: 54-56 HRC
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez