{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 250 mm | |
Dĺžka rezu | 60 mm | |
Typ použitia | pravé rezanie | |
Typ výrobku | Nožnice |
Číslo položky | 760100 250 | |
EAN/GTIN | 4010220000571 | |
Číslo výrobcu | D202-250-H |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručné nožnice na plech Ušľachtilá oceľ, pravé rezanie, Celková dĺžka: 250mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
24,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 728 kus/y s okamžitým dodaním
13,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celá dĺžka | 250 mm | 250 mm |
Dĺžka rezu | 60 mm | 60 mm |
Typ použitia | pravé rezanie | pravé rezanie |
Typ výrobku | Nožnice | Nožnice |