Ručné nožnice na plech Nástrojová oceľ 250

Č. pol.: 760201 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 931 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
Dĺžka ostria 60 mm
Druh použitia pravé rezanie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 760201 250
EAN/GTIN 4062406253790

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.
Z nástrojovej ocele, indukčne kalené rezné hrany (HRC 58 − 60), aj na plechy V2A do 1,0 mm.

Použitie:

Na priame rezy.

Norma:

Podobne ako DIN 6438