Ručné nožnice na plech Ušľachtilá oceľ, pravé rezanie, Celková dĺžka: 250

Č. pol.: 760100 250
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
Dĺžka ostria 60 mm
Druh použitia pravé rezanie
Druh produktu Nožnice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 760100 250
EAN/GTIN 4010220000571
Číslo výrobcu D202-250-H
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.
Z nehrdzavejúcej ocele, indukčne kalené rezné hrany (HRC 60), aj na plechy V2A do 1,0 mm.

Použitie:

Na priame rezy.

Norma:

Podobne ako DIN 6438