{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj nożyczek | Nożyce do blachy | |
| rodzaj zastosowania | strona prawa | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita | 250 mm | |
| Długość skrawania | 60 mm | |
| nadaje się do materiału (grubość) | V2A | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia blachy | |
| Kształt ostrzy | proste | |
| Właściwości nożyczek | nierdzewne | |
| Maks. grubość materiału, V2A | 1 mm | |
| Powierzchnia | gładkie; lakierowany | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 760100 250 | |
| EAN / GTIN | 4010220000571 | |
| Numer producenta | D202-250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |