{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Žirklių tipas | Rankinės skardos žirklės | |
| Paskirtis | dešinin. | |
| Apdirbama medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Bendras ilgis | 250 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 60 mm | |
| Tinka stiprumui | V2A | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | nėra | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Spalva | sidabro spalvos | |
| Produkto rūšis | skardos žirklės | |
| Medžiagos storis maks., V2A | 1 mm | |
| Standartas | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Paviršius | dažytos; nušlifuotas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 760100 250 | |
| EAN / GTIN | 4010220000571 | |
| Gamintojo numeris | D202-250 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.bessey.de |