Cizalla manual para chapas Acero inoxidable, cortante por la derecha, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 760100 250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
201 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de tijera Cizalla manual para chapas
Tipo de boca a derecha
Material acero fino (INOX)
Longitud total 250 mm
Longitud de filo 60 mm
apto para material (grosor) V2A
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de producto Cizallas para chapa
Forma de los filos forma recta
Características tijeras inoxidable
Grosor del material máx., V2A 1 mm
Superficie pintado; pulido
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 760100 250
EAN / GTIN 4010220000571
Número del fabricante D202-250
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida y brazos abiertos, de inmersión o pintados.
De acero inoxidable, filos templados por inducción (HRC 60), también para chapas V2A hasta 1,0 mm.

Aplicación:

Para cortes rectos.

Norma:

Similar a DIN 6438