{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip foarfecă | Foarfecă manuală de tablă | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Lungimea totală | 250 mm | |
| Lungime de tăiere | 60 mm | |
| Recomandat pentru grosime | V2A | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Tip produs | Foarfecă pentru tablă | |
| Forma de tăiere | dreaptă | |
| Proprietăți foarfece | inoxidabil | |
| Grosimea materialului max., V2A | 1 mm | |
| Suprafaţă | cu şlefuire de finisare; vopsită | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 760100 250 | |
| EAN / GTIN | 4010220000571 | |
| Număr producător | D202-250 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |