Plochý škrabák 150

Č. pol.: 837020 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 8350 A
Dĺžka čepele 150 mm
Šírka čepele 20 mm
Celková dĺžka 250 mm
Prevedenie rukoväti Drevená rukoväť lakovaná
Materiál rukoväti Drevo
Materiál čepele Nástrojová oceľ C125
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 837020 150
EAN/GTIN 4049002002892
Číslo výrobcu R460 300 0

Popis

Prevedenie:

Čepeľ z nástrojovej ocele C125, lakovaná drevená rukoväť.

Norma:

DIN 8350 A