Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov 50

Č. pol.: 659874 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uchytenie bitu D 6,3
Celková dĺžka 50 mm
Úžitková dĺžka 34 mm
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659874 50
EAN/GTIN 7610733220502
Číslo výrobcu 225.M-50

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Vhodné pro:

Momentové skrutkovače č. 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) / 659912 / 659957 a 659958 veľ. 1600 a sortiment skrutkovačov so sklopnou rukoväťou č. 667625 / 667645.

Poznámka:

Ďalšie čepele pod č. 659870/659872 a 659878659884.