Záchytná vaňa na 60 l sudy pozinkovaná s mrežovým roštom

Č. pol.: 981210
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hrúbka materiálu: 3
  • Materiál: pozinkované
  • Skladovanie: Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Z 3 mm oceľového plechu. Svetlá výška 100 mm. S pozinkovaným mrežovým roštom.
Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie a na plnenie 60 l sudov a malých zväzkov. Pre horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS, ako aj kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Vyhlásenie o zhode (ÜHP) podľa zoznamu stavebných predpisov v súlade s usmernením StawaR (usmernenie pre oceľové zásobníky).

Poznámka:

Stojan na 60 l sudy nájdete pod číslom 981490.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Bezpečnosť prevádzky"