Gyűjtőedény 60 l hordókhoz horganyzott, ráccsal

Cikkszám: 981210
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagvastagság: 3
  • Anyag: horganyzott
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Gyúlékony anyagok tárolása tilos; Környezetre káros anyagok tárolása

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm. Horganyzott ráccsal.
EN ISO 1461 szerint tűzihorganyzott.

Felhasználás:

A biztonságos tároláshoz és 60 l hordók és kis göngyölegek kiöntéséhez. Az 1 − 3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1 − 4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.

Szabvány:

Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az építészeti szabályok listája szerint a StawaR (acéltartályokról szóló) irányelvnek megfelelően.

Figyelem:

Hordóbakot 60 l hordókhoz a 981490 sz. alatt talál.