Bac de rétention pour fûts de 60 l galvanisé avec caillebotis

Réf.: 981210
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
2 article(s) en stock
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Matière: galvanisé
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé

Description

Exécution:

En tôle d’acier de 3 mm. Garde au sol : 100 mm. Avec caillebotis galvanisé.
Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.

Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité et le soutirage de fûts de 60 l et de petits récipients. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.

Norme:

Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

Remarque(s):

Support pour fûts de 60 l, voir 981490.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Sécurité en entreprise"