Número de artículo: 981210
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.
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
US $ 323.22
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Grosor material 3
Material galvanizado
Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Cojinetes Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Descripción de producto

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm. Con parrilla de enrejado galvanizada.
Galvanizadas por inmersión en caliente según EN ISO 1461.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles de 60 l y bidones pequeños. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 − 3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 − 4.

Norma:

Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).

Nota:

Encontrará caballete para barriles de 60 l en el n.° 981490.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra