Auffangwanne für 60-l-Fässer verzinkt mit Gitterrost

Artikel-Nr.: 981210
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Materialstärke: 3
  • Material: verzinkt
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Mit verzinktem Gitterrost.
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von 60-l-Fässern und Kleingebinden. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Hinweis:

Fassbock für 60-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981490.

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"