{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 3 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Skladovanie | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené | |
Záchytný objem | 61 l | |
Objem | 60 l | |
Výška | 220 mm | |
Šírka | 900 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Skladovacia kapacita Sudy 60 litrov | 4 | |
Počet priehradiek | 4 | |
Plošné zaťaženie | 1 000 kg/m2 | |
Hmotnosť | 49 kg | |
Druh produktu | Záchytná vaňa |
Číslo položky | 981210 4X60 | |
EAN/GTIN | 4052462036185 |