Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, z rusztem
Nr art.: 981210
Nr własny produktu:
Grubość materiału: 3
materiał: ocynkowane
Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone
Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm. z ocynkowanym rusztem. cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.
Zastosowanie:
Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. Do cieczy łatwopalnych kategorii GHS 1 - 3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1 - 4.
Norma:
Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).