CNC odkladacia polica Šírka 1000 mm

Č. pol.: 970660
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Dno z oceľového plechu s upínačom nástrojov z plastu GARANT. Predná strana so štvorhrannou výstuhou na stabilizáciu. Rozsah nastavenia v hĺbke 130 mm. Uzamknutie je možné vodorovne 90° a šikmo 120°.

Vhodné pro:

Montáž zavesením na nosné stĺpiky (skupina 92), CNC regál č. 970680 a vozíky na materiál č. 918590 veľ. 1000 (skupina 91).

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Nosnosť v nosných stĺpoch 25 kg;
Nosnosť v CNC regáli a vozíku na materiál 50 kg.