CNC-aflegbord Breedte 1000 mm

Artikelnummer: 970660
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Aflegbord van plaatstaal met GARANT gereedschapsopnames van kunststof. Voorzijde met vierkante onderrand ter stabilisatie. Verstelbereik in de diepte 130 mm. Vergrendeling horizontaal 90° en schuin 120° mogelijk.

T.b.v.:

Montage door inhangen in staanders (groep 92), CNC-stelling nr. 970680 en materiaalwagen nr. 918590 maat 1000 (groep 91).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Draagvermogen in staanders 25 kg;
Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen 50 kg.