CNC police za odlaganje širina 1000 mm

Artikl br.: 970660
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Pločica od čeličnog lima s mjestima za prihvate za alate GARANT od plastike. Prednja strana s četverokutnim ojačanjem za stabilizaciju. Podesivo područje u dubinu 130 mm. Montaža moguća vodoravno 90° te koso 120°.

Odgovara:

Montaža vješanjem u potporne stupove (grupa 92), CNC regal br. 970680 i kolica za materijal br. 918590 vel. 1000 (grupa 91).

Lakiranje:

Svjetlosive boje, RAL 7035 praškasto lakirano.

Napomena:

Nosivost u potpornim stupovima 25 kg;
Nosivost u CNC regalu i kolicima za materijal 50 kg.