CNC-förvaringshylla bredd 1000 mm

Art-nr: 970660
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Hylla av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Framsidan med fyrkantprofil för stabilisering. Inställningsområde i djupled 130 mm. Kan låsas 90° vågrätt och med 120° lutning.

Passar till:

Montering genom upphängning i bärande stolpar (grupp 92), CNC-hyllställ nr 970680 och materialvagn nr 918590 storlek 1000 (grupp 91).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Bärförmåga i bärande stolpar 25 kg;
Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn 50 kg.