Półki z blachy stalowej z uchwytami narzędziowymi GARANT z tworzywa sztucznego. Strona przednia z czworokątnym podciągiem do stabilizacji. Zakres regulacji na głębokośc 130 mm. Możliwość zablokowania w położeniu 90° i ukośnym 120°.
Pasuje do:
Montaż przez zawieszenie w słupkach nośnych (grupa 92), regał CNC nr 970680 i wózek na materiały nr 918590 rozm. 1000 (grupa 91).
Powłoka lakiernicza:
Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.
Wskazówka:
Nośność na słupkach nośnych 25 kg; Nośność na regale CNC i wózku na materiały 50 kg.