Provedení:
Police z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Přední strana s čtyřhranným vyztužením pro stabilizaci. Rozsah nastavení v hloubce 130 mm. Možnost aretace vodorovně 90° a šikmo 120°.
Vhodné pro:
Montáž
zavěšením do
nosných sloupků (skupina 92), CNC regál č. 970680, a vozík na materiál č. 918590 vel. 1000 (skupina 91).
Lakování:
Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Nosnost nosných sloupků 25 kg;
Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál 50 kg.