Raft CNC Lăţime 1000 mm

Cod articol: 970660
de la 
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Raft din tablă de oţel cu suporturi din plastic pentru scule GARANT. Parte frontală cu subgrindă pătrată pentru stabilizare. Domeniu de reglare la adâncime de 130 mm. Este posibilă blocarea orizontală la 90° şi oblică la 120°.

Adaptat pentru:

Montaj prin agăţare în în coloane de susţinere (Grupa 92), raft CNC Cod 970680 şi cărucior de material Cod 918590 Ref. 1000 (Grupa 91).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Capacitatea portantă a coloanelor de susţinere 25 kg;
Capacitate portantă în raft CNC şi cărucior pentru materiale 50 kg.