Kivitel:
Acéllemez alap műanyag GARANT szerszámrögzítőkkel. Elülső oldal négyszög alsó merevítéssel a stabilizálás érdekében. 130 mm-es mélységibeállítási tartomány. Vízszintes 90°-os és döntött 120°-os rögzítés lehetséges.
Alkalmazható:
Felszerelés a
tartóoszlopokba (92. termékcsoport), a 970680 sz. CNC állványba és a 918590 sz. 1000 méretű anyagszállító kocsiba (91. termékcsoport) történő
beakasztással.
Szín:
RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.
Figyelem:
Teherbírás tartóoszlopon 25 kg;
Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin 50 kg.