• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Stĺpikový rám 2000

Č. pol.: 935025 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Hĺbka 680 mm
Šírka ramena 53 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Druh produktu Stĺpikový rám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 935025 2000
EAN/GTIN 4062406107437

Popis

Prevedenie:

Oceľový plech s vystužením, pevne prizváraný. Vo vertikálnych nosných tyčiach sa nachádzajú otvory v rozostupoch 25: 25 mm, na uchytenie zásuviek, výsuvných políc alebo políc. Príruba dna s puzdrami závitu na vyrovnanie výšky a ukotvenie k podlahe.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Ukotvenie k podlahe je potrebné ako prevencia prevrátenia!