{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 275 mm | |
Šírka v G | 30 | |
Hĺbka v G | 11 | |
Úžitková výška | 845 mm | |
Predné strany skriniek | otvorené | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | nie | |
Hmotnosť | 39 kg | |
Druh produktu | Regálová skriňa |
Číslo položky | 945009 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406331986 |