{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Sello de calidad y comprobación | GS TÜV Rheinland | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris | |
| Selección del color | Libre elección | |
| Con puerta | no | |
| Altura útil cuerpo | 845 mm | |
| Con retícula panel perforado | sí | |
| Distancia entre orificios | 25 mm | |
| Preparación para anclaje | sí | |
| Anchura cuerpo en G | 30 | |
| Profundidad cuerpo en G | 11 | |
| Capacidad de carga | 1.000 kg | |
| Pieza descrita | Schrankgehäuse innen | |
| Tipo de producto | Armario base | |
| Posición de montaje | Fijación al suelo | |
| Peso | 39 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Sin configurar | |
| Anchura total | 750 mm | |
| Profundidad total | 275 mm | |
| Altura total | 1.000 mm | |
| Anchura cuerpo | 750 mm | |
| Profundidad cuerpo | 275 mm | |
| Altura cuerpo | 1.000 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G |
| Número de artículo | 945009 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406331986 | |
| Número del fabricante | 945009 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |