• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Armoire à rayonnages sans porte, Hauteur: 1000mm

Réf.: 945009 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair
Label de qualité et de contrôle GS TÜV Rheinland
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Couleurs disponibles sélection libre
Avec porte non
Hauteur utile caisson 845 mm
Avec panneau perforé au pas de oui
Espacement des trous 25 mm
Ancrage préparé oui
Largeur caisson en G 30
Profondeur caisson en G 11
Charge admissible 1 000 kg
Pièce décrite Schrankgehäuse innen
Type de produit armoire de base
Position de montage fixation au sol
Poids 39 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation atelier
Configuration absence de configuration
Largeur totale 750 mm
Profondeur totale 275 mm
Hauteur totale 1 000 mm
Largeur caisson 750 mm
Profondeur caisson 275 mm
Hauteur caisson 1 000 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G

Identification et classification

Référence article 945009 1000
EAN / GTIN 4062406331986
Réf. fabricant 945009 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire à rayonnages en 30×11G. Logement de tablettes possible au pas de 25 mm.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Tablettes pour armoires à rayonnages GridLine, voir codes art. 944061, 944065.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.