{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | GS TÜV Rheinland | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Wybór kolorów | Dowolny wybór | |
| Z drzwiami | Nie | |
| Wysokość użytkowa korpusu | 845 mm | |
| Ze ścianką perforowaną | Tak | |
| Rozstaw otworów | 25 mm | |
| Przygotowanie do kotwienia | tak | |
| Szerokość korpusu w G | 30 | |
| Głębokość korpusu w G | 11 | |
| Nośność | 1 000 kg | |
| Część opisana | Schrankgehäuse innen | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 39 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Bez konfiguracji | |
| Szerokość całkowita | 750 mm | |
| Głębokość całkowita | 275 mm | |
| Wys. całkowita | 1 000 mm | |
| Szerokość korpusu | 750 mm | |
| Głębokość korpusu | 275 mm | |
| Wysokość korpusu | 1 000 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G |
| Numer artykułu | 945009 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406331986 | |
| Numer producenta | 945009 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |