{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 275 mm | |
Szélesség G-ben | 30 | |
Mélység G-ben | 11 | |
Hasznos magasság | 845 mm | |
Szekrény előlap | nyitott | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | nem | |
Súly | 39 kg | |
Termék fajtája | Polcos szekrény |
Cikkszám | 945009 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406331986 |