Stellingkast zonder deur 1000 mm

Artikelnummer: 945009 1000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.000 mm
Breedte 750 mm
Diepte 275 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 11
Nuttige hoogte 845 mm
Kastfronten open
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen nee
Gewicht 39 kg
Producttype Stellingkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 945009 1000
EAN/GTIN 4062406331986

Omschrijving

Uitvoering:

Stellingkast in 30×11G. Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Zie voor legborden voor GridLine stellingkasten nr. 944061, 944065.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires