Dulap cu rafturi fără uşă, Înălţime: 1000mm

Cod articol.: 945009 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Rheinland
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Cu ușă Nein
Corpus înălțime utilă 845 mm
Cu grilă de perete perforată Da
Spațiere găuri 25 mm
Ancorare pregătită da
Corpus lăţime în G 30
Corpus adâncime în G 11
Capacitate portantă 1.000 kg
Partea descrisă Schrankgehäuse innen
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 39 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Neconfigurat
Lăţimea totală 750 mm
Adâncimea totală 275 mm
Înălţimea totală 1.000 mm
Corpus lățime 750 mm
Corpus adâncime 275 mm
Corpus înălțime 1.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G

Identificare și clasificare

Cod articol 945009 1000
EAN / GTIN 4062406331986
Număr producător 945009 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap cu rafturi în 30×11G. Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035.

Notă:

Rafturile de depozitare pentru dulapurile cu rafturi GridLine sunt prezentate la Cod 944061, 944065.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.