{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 600 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Hĺbka | 650 mm | |
Užitočná šírka | 350 mm | |
Hmotnosť | 17,9 kg | |
Typ výrobku | Korpus pracovného stolu |
Číslo položky | 927400 600 | |
EAN/GTIN | 4062406109653 | |
Číslo výrobcu | 927400 600 |