Prevedenie:
Samolepiaca páska na označovanie podlahy 3M™ Safety-Walk™ prispôsobená, séria 500, pre použitie v interiéri a exteriéri. Na všetky nerovné, zakrivené, uhlové alebo profilované povrchy (vlnité a žebrové plechy, oceľové rebríky a schody). Protišmykové minerálne zrno na mäkkej hliníkovej nosnej fólii. Agresívne, vysokovýkonné lepidlo umožňuje veľmi pevné a bezpečné spojenie. Odolné voči väčšine chemikálií. Protišmykovosť R13, objemový priestor V4. Hrúbka 1,0 mm.
Norma:
DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.