Esecuzione:
Nastro di segnaletica per pavimenti autoadesivo e deformabile 3M™ Safety-Walk™, serie 500, per ambienti interni ed esterni. Per tutte le superfici non piane, curve, piegate o profilate (lamiere ondulate e grecate, scale a pioli e a rampa in acciaio). Grana minerale antiscivolo su pellicola di supporto in alluminio morbido. La potente colla dalla elevata forza adesiva garantisce un'adesione molto forte e sicura. Resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche. Resistenza allo scivolamento R13, spazio di raccolta V4. Spessore 1,0 mm.
Norma:
DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.