Utförande:
Självhäftande golvmarkeringstejp 3M™ Safety-Walk™ formbar, 500-serien, för inom- och utomhusanvändning. För alla ojämna, böjda, vinklade eller profilerade ytor (korrugerad och räfflad plåt, stålstegar och -trappor). Halkdämpande mineralkorn på bärarfolie av mjukt aluminium. Det starka, högpresterande limmet ger en mycket stark och säker vidhäftning. Beständig mot de flesta kemikalier. Halkdämpning R13, dräneringsvolym V4. Tjocklek 1,0 mm.
Norm:
DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.