Ejecución:
Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva 3M™ Safety-Walk™ deformable, serie 500, para interiores y exteriores. Para todas las superficies no escalonadas, curvadas, acodadas o perfiladas (chapas onduladas o estriadas, escaleras de mano y otras escaleras de acero). Granulado mineral antideslizante sobre lámina de soporte de aluminio blando. El adhesivo agresivo de alta potencia permite una adherencia muy fuerte y segura. Resistente a la mayoría de las sustancias químicas. Propiedad antideslizante R13, espacio de desplazamiento V4. Grosor de 1,0 mm.
Norma:
DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.