Bandă adezivă Safety-Walk™ preformată antiderapantă BLACK

Cod articol: 964985
de la 
La cerere
Livrabil
13 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Bandă autoaderentă 3M™ Safety-Walk™ Universal pentru marcajul podelei, deformabilă, serie 500, pentru spaţii interioare şi exterioare. Pentru orice suprafaţă cu denivelări, curbată, care formează unghiuri sau profilată (tablă ondulată şi striată, scări şi trepte de oţel). Granulaţie metalică antiderapantă pe folia-suport din aluminiu moale. Adezivul performant şi agresiv asigură o aderenţă puternică şi sigură. Rezistentă la cele mai multe substanţe chimice. Rezistenţă la alunecare R13, spaţiu de deplasare V4. Grosime 1,0 mm.

Standard:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.