Izvedba:
Samoljepljiva traka za označavanje poda 3M™ Safety-Walk™ deformirajuća, serija 500, za unutarnja i vanjska područja. Za sve neravne, zakrivljene, nagnute ili profilirane površine (valoviti i rebrasti limovi, čelične ljestve i stepenice). Protuklizna mineralna podloga od mekanog aluminija. Agresivno i učinkovito ljepilo omogućuje jako snažno i sigurno držanje. Otporno na većinu kemikalija. Otpornost na klizanje R13, područja pomicanja V4. Debljina 1,0 mm.
Standard:
DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.