Kivitel:
3M™ Safety-Walk™ alakítható, 500 sorozatú öntapadó padlójelölő szalag bel- és kültérre. Minden egyenetlen, görbe, hajlított vagy profilírozott felülethez (hullámos és bordás lemezekhez, acél létrákhoz és lépcsőkhöz). Csúszásgátló ásványi szemcsézet lágy alumínium hordozó fólián. Az agresszív, nagy teljesítményű ragasztó lehetővé teszi a nagyon erős és biztonságos tapadást. A legtöbb vegyszernek ellenáll. R13 csúszásgátlás, V4 térfogat kiszorítási. Vastagság 1,0 mm.
Szabvány:
DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.