Malli:
Itseliimautuva lattiamerkintäteippi 3M™ Safety-Walk™ muotoiltava, 500 Serie, sisä- ja ulkotiloihin. Kaikkiin epätasaisiin, kaareviin, kulmikkaisiin tai profiloituihin pintoihin (aalto- ja rihlapelteihin, terästikkaisiin ja -portaisiin). Liukastumista estävä mineraalirae pehmeällä alumiinipohjakalvolla. Voimakas, tehokas liima mahdollistaa erittäin vahvan ja varman pidon. Kestää useimpia kemikaaleja. Liukastumisen esto R13, vapaa väli V4. Vahvuus 1,0 mm.
Standardi:
DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.