Prevedenie:
Samolepiaca, mimoriadne pevná páska na označovanie podlahy na použitie v interiéri. Odolnosť proti sklzu R10 podľa ASR 1.5/1,2 podlahy. Odolný voči oderu a tvrdý vďaka extrudovanému vysokokvalitnému materiálu. Hrúbka 1,2 mm. Silná priľnavosť vďaka skoseným okrajom. Tie zabraňujú poškodeniu pásky na značenie podlahy pri prejazde. Vhodné pre vysokozdvižné vozíky (bez otáčania, riadenia alebo brzdenia).
Norma:
DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.