• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta de marcación para el suelo antideslizante Grosor de 1,2 mm

Número de artículo: 964950
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
37 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva, extrafuerte, para interiores. Antideslizante R10 según ASR 1.5/1,2 suelos. Resistente a la abrasión y robusto gracias al material extruido de alta calidad. Grosor de 1,2 mm. Fuerza de adhesión elevada gracias a los cantos achaflanados. Estos evitan que se dañe la cinta de marcación en el suelo cuando se pasa por encima. Adecuado para carretilla apiladora (sin movimientos de giro, de dirección ni de freno).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.