Liukastumisen estävä lattiamerkintäteippi Vahvuus 1,2 mm

Tuote nro.: 964950
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
37 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Itsestään liimautuva, erittäin kestävä lattiamerkintäteippi sisätiloihin. Liukastumisen esto R10 ASR 1.5/1,2 -säädöksen mukaisesti, lattiat. Hankausta ja kulutusta kestävä suulakepuristetun, laadukkaan materiaalin ansiosta. Vahvuus 1,2 mm. Tehokas kiinnittyvyys viistettyjen reunojen ansiosta. Ne estävät lattianmerkintäteippien vioittumisen, kun niiden ylitse ajetaan. Kestää haarukkatrukin (ei kääntö-, ohjaus- tai jarrutusliikkeitä).

Standardi:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.