Protiskluzová páska na značení podlahy Tloušťka 1,2 mm

Artiklové číslo: 964950
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
37 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Samolepicí, velmi silná páska na značení podlahy pro vnitřní prostory. Odolnost proti uklouznutí R10 podle ASR 1.5/1,2 podlahy. Odolná vůči otěru a opotřebení díky extrudovanému, kvalitnímu materiálu. Tloušťka 1,2 mm. Silná přídržná síla díky zkoseným hranám. Tyto zamezují poškození pásky na značení podlahy při přejetí. Vhodné pro zdvihací vozíky (žádné otočné, řídicí nebo brzdné pohyby).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.