Nastro di segnaletica antiscivolo per pavimenti Spessore 1,2 mm

Codice art.: 964950
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di segnaletica per pavimenti extra robusto e autoadesivo, adatto per l’utilizzo in ambienti interni. Resistenza allo scivolamento R10 conformemente alle norme ASR 1.5/1,2 relative alle pavimentazioni. Robusto e resistente all’abrasione grazie al materiale estruso di alta qualità. Spessore 1,2 mm. Adesione elevata grazie ai bordi smussati. Questi ultimi impediscono inoltre che il nastro di segnaletica per pavimenti si danneggi durante i vari passaggi. Adatto al passaggio di carrelli elevatori (purchè si evitino sterzate o frenate).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.