Execuţie:
Bandă autocolantă extrem de solidă pentru marcaj pe podea, pentru mediu interior. Antiderapantă R10 conform ASR 1.5/1,2 privind pardoselile. Rezistentă la frecare şi solidă, datorită materialului extrudat, de înaltă calitate. Grosime 1,2 mm. Forţă mare de aderenţă datorită muchiilor teşite. Aceasta împiedică deteriorarea benzii pentru marcaje pe podea la trecerea peste ele. Recomandată pentru stivuire (fără mişcări de rotaţie, de virare sau de frânare).
Standard:
DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.