Utförande:
Självhäftande, extra stark golvmarkeringstejp för inomhusbruk. Halkskydd R10 enligt ASR 1.5/1,2 golv. Nötningsbeständig och slitstark tack vare extruderat material av hög kvalitet. Tjocklek 1,2 mm. Stark häftförmåga på grund av avfasade kanter. De förhindrar skador på golvmarkeringstejpen när den körs över. Lämplig för gaffeltruckar (inga svängnings-, styr- eller bromsrörelser).
Norm:
DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.